すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA628HA-4

品名 : 4mmx200m ポリエチレンロープ(三つ打ち)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

長さ200m巻構造三つ打ち
材質ポリエチレン引張強度2.96kN
サイズφ4mm重量(kg)1.6
ポリエチレンは強度に優れ、かつ柔軟な材質です。
熱には弱いですが寒さには強く、吸水性がほとんどないため防水性は抜群です。耐油性・耐薬品性にも優れています。
販売価格

4,170(税抜)/ 4,587円(税込)

カタログ価格

4,170円(税抜)/4,587円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/03 08:13現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA628HB-4
    • 品番

      EA628HB-4

    • コメント

      4mmx200m ブラック

    バリエーション一覧
    EA628HA-3 3mmx200m ポリエチレンロープ(三つ打ち)
    EA628HA-4 4mmx200m ポリエチレンロープ(三つ打ち)
    EA628HA-5 5mmx200m ポリエチレンロープ(三つ打ち)
    EA628HA-6 6mmx200m ポリエチレンロープ(三つ打ち)
    EA628HA-8 8mmx200m ポリエチレンロープ(三つ打ち)
    EA628HA-10 10mmx200m ポリエチレンロープ(三つ打ち)
    ウェブカタログ画像
    • ロープの結び方

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top