すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA628HT-3

品名 : 3mmx200m ナイロンロープ(金剛打)

仕様

メーカーたくみ型番8502
サイズφ3mm×200m引張強度1.5kN
材質ナイロン重量1370g
構造金剛打(12打ち)
組紐加工ロープ
農機用スターターロープ、結束用ロープなどに使用できます。
丸に近い断面形状
販売価格

9,390(税抜)/ 10,329円(税込)

カタログ価格

9,390円(税抜)/10,329円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/04/12 19:56現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1373ページ1731ページ2505ページ
バリエーション一覧
EA628HT-3 3mmx200m ナイロンロープ(金剛打)
EA628HT-4 4mmx150m ナイロンロープ(金剛打)
EA628HT-5 5mmx100m ナイロンロープ(金剛打)
EA628HT-6 6mmx100m ナイロンロープ(金剛打)
EA628HT-8 8mmx 70m ナイロンロープ(金剛打)
ウェブカタログ画像
※画像はEA628HT-5です。
  • ※画像はEA628HT-5です。
  • ロープの結び方
  • エスコ便利カタログ1372ページ
  • エスコ便利カタログ1373ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top