すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA628PL-21A

品名 : 15.0mmx2500m PPバンド(紙管付/白)

仕様

材質ポリプロピレン厚さ0.58mm
引張強度120kgロール内芯径200mm
ロール外径420mmテープサイズ幅:15mm
長さ:2500m
自動梱包機用
販売価格

9,700(税抜)/ 10,670円(税込)

カタログ価格

9,700円(税抜)/10,670円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/25 04:44現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1638ページ
バリエーション一覧
EA628PL-21A 15.0mmx2500m PPバンド(紙管付/白)
EA628PL-22A 15.0mmx2500m PPバンド(紙管付/黄)
EA628PL-23A 15.0mmx2500m PPバンド(紙管付/青)
EA628PL-24A 15.0mmx2500m PPバンド(紙管付/透明)
その他関連
本体EA628PM-22 : φ500mm PPバンド・ディスペンサー
本体EA628PM-23A : φ500mm PPバンド・ディスペンサー
本体EA628PM-24 : φ650mm PPバンド・ディスペンサー(バンド投入型)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1638ページ
  • エスコ便利カタログ1639ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top