すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA628PL-9

品名 : 15.5mmx1000m PPバンド(手締め用/白)

仕様

15.5mm厚さ0.6mm
長さ1000m引張強度130kg
材質ポリプロピレン
入数1巻
一般手締め用
内芯のない手締め用です。手に優しい平滑PPバンド。
販売価格

4,900(税抜)/ 5,390円(税込)

カタログ価格

4,900円(税抜)/5,390円(税込)

在庫数

最新在庫: 23

(2026/08/28 15:45現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1638ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA628PL-6 15.5mmx1000m PPバンド(黄)
    EA628PL-7 15.5mmx1000m PPバンド(青)
    EA628PL-8 15.5mmx1000m PPバンド(手締め用/透明)
    EA628PL-9 15.5mmx1000m PPバンド(手締め用/白)
    EA628PL-11 19.0mmx1000m PPバンド(黄)
    EA628PL-12 19.0mmx1000m PPバンド(青)
    その他関連
    関連商品EA628PM-21 : 100x90mm PPバンド締め具(カッター付)
    ウェブカタログ画像
    代表画像
    • 代表画像
    • エスコ便利カタログ1638ページ
    • エスコ便利カタログ1639ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top