すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA628PR-31

品名 : 3.0mmx100m PPロープ(溶着なし/赤)

仕様

径φ3mm長さ100m
色赤材質ポリプロピレン
1巻外寸(mm)φ135×95
2本より、溶着なしタイプ
軽量な結束や荷造りに。
よりを戻せば吊るし柿用ロープにも使用できます。
販売価格

670円(税抜)/ 737円(税込)

カタログ価格

670円(税抜)/737円(税込)

在庫数

最新在庫: 14

(2026/11/03 07:00現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1641ページ
バリエーション一覧
EA628PR-31 3.0mmx100m PPロープ(溶着なし/赤)
EA628PR-32 3.0mmx100m PPロープ(溶着なし/青)
EA628PR-33 3.0mmx100m PPロープ(溶着なし/緑)
EA628PR-34 3.0mmx100m PPロープ(溶着なし/黄)
EA628PR-35 3.0mmx100m PPロープ(溶着なし/白)
その他関連
関連商品EA925GR-11A : 300x110x330mm PPロープ収納バッグ(通し穴付)
ウェブカタログ画像
  • 本商品は赤です。
  • エスコ便利カタログ1640ページ
  • エスコ便利カタログ1641ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top