すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA628RA-125

品名 : 25mm バックル(プラスチック製/2組)

仕様

適用バンド幅(A)25mmサイズ(B×C×D)35×60×12mm
材質ポリアセタール樹脂入数2組(オス×2個、メス×2個)
サイドリリースタイプ
流線形のシンプルなデザイン。
高強度と耐衝撃性を備えたタイプ
大きく長いプッシュ部が、より良い操作性を実現
販売価格

160円(税抜)/ 176円(税込)

カタログ価格

160円(税抜)/176円(税込)

在庫数

最新在庫: 261

(2026/10/26 05:23現在)

更新
商品入数2販売単位袋
カタログページ1724ページ
バリエーション一覧
EA628RA-120 20mm バックル(プラスチック製/2組)
EA628RA-125 25mm バックル(プラスチック製/2組)
EA628RA-130 30mm バックル(プラスチック製/2組)
EA628RA-138 38mm バックル(プラスチック製/2組)
EA628RA-150 50mm バックル(プラスチック製/2組)
その他関連
本体EA628PT-41 : 25x1.2mm/10m ベルト・平織(PP製・黒)
本体EA628PT-43 : 25x1.2mm/50m ベルト・平織(PP製・黒)
本体EA628PT-47 : 25x1.2mm/10m ベルト・平織(PP製・灰)
本体EA628PT-49 : 25x1.2mm/50m ベルト・平織(PP製・灰)
本体EA628PT-50 : 25x1.2mm/10m ベルト・平織(PP製・赤)
本体EA628PT-52 : 25x1.2mm/50m ベルト・平織(PP製・赤)
本体EA628PT-53 : 25x1.2mm/10m ベルト・平織(PP製・青)
本体EA628PT-55 : 25x1.2mm/50m ベルト・平織(PP製・青)
本体EA628PT-56 : 25x1.2mm/10m ベルト・平織(PP製・緑)
本体EA628PT-58 : 25x1.2mm/50m ベルト・平織(PP製・緑)
本体EA628PT-59 : 25x1.2mm/10m ベルト・平織(PP製・白)
本体EA628PT-61 : 25x1.2mm/50m ベルト・平織(PP製・白)
本体EA628PT-62 : 25x1.2mm/10m ベルト・平織(PP製・黄)
本体EA628PT-64 : 25x1.2mm/50m ベルト・平織(PP製・黄)
本体EA628PT-65 : 25x1.2mm/10m ベルト・平織(PP製・OD色)
本体EA628PT-66A : 25x1.2mm/25m ベルト・平織(PP製・OD色)
本体EA628PT-67 : 25x1.2mm/50m ベルト・平織(PP製・OD色)
ウェブカタログ画像
2組(オス×2個、メス×2個)
  • 2組(オス×2個、メス×2個)

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1724ページ
  • エスコ便利カタログ1725ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top