すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA628RT-538

品名 : 38mm フック(スチール製/5個)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

適用バンド幅38mmサイズ62.7×50.8mm
線径4mm重量25g
材質鉄(ユニクロメッキ)用途平バンド用金具
フック内径16mm入数5個
販売価格

440(税抜)/ 484円(税込)

カタログ価格

440円(税抜)/484円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/28 15:48現在)

更新
商品入数5販売単位
バリエーション一覧
EA628RT-520 20mm フック(スチール製/5個)
EA628RT-525 25mm フック(スチール製/5個)
EA628RT-530 30mm フック(スチール製/5個)
EA628RT-538 38mm フック(スチール製/5個)
その他関連
本体EA628PT-133 : 38x1.7mm/50m ベルト・平織(PP製・黒)
本体EA628PT-142 : 38x1.7mm/50m ベルト・平織(PP製・赤)
本体EA628PT-143 : 38x1.7mm/10m ベルト・平織(PP製・青)
本体EA628PT-154 : 38x1.7mm/50m ベルト・平織(PP製・黄)
本体EA628PT-157 : 38x1.7mm/50m ベルト・平織(PP製・OD色)
ウェブカタログ画像
※5個入
  • ※5個入
  • メッキの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top