スパナ部は表裏で7.5°と15°の振り幅が切り替わり、よりスピーディーに作業できます
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 020190 |
|---|
| シリーズ | Joker(ジョーカー) | 商品名 | 6003Joker |
|---|
| サイズ(mm) | 5.5 | 全長(mm) | 105 |
|---|
| 重量(g) | 37 | 材質 | クロムモリブデン鋼(ニッケルクロムメッキ仕上) |
|---|
| 15°タイプ |
| 12ポイント |
| スパナ部も12角仕様で狭所でも快適に作業できます。 |
| スパナ部は表裏で7.5°と15°の振り幅が切り替わり、よりスピーディーに作業できます |
| 販売価格 | 2,160円(税抜)/
2,376円(税込)
| カタログ価格 | 2,160円(税抜)/2,376円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
6 (2026/10/25 07:47現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
|---|
| カタログページ | 0398ページ |
|---|