すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA628SR-4

品名 : 4.0mmx100m/7x19 ワイヤーロープ(ステンレス製)

仕様

材質ステンレス(SUS304)長さ100m巻
ワイヤー構成7×19ロープ径(線径)4mm
切断荷重1070kg重量6.7kg
使用荷重は切断荷重の1/6です。
JIS規格非該当 (ただし規格G3540に準拠して製作しています)
追加説明●ステンレスワイヤロープは、耐食性、耐錆性、耐熱性、対摩耗性にすぐれ、その上、美しい光沢をもっているため産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。
注)ステンレス製品はさびにくい性質ですが絶対にさびない材質ではありません。


販売価格

27,800(税抜)/ 30,580円(税込)

カタログ価格

27,800円(税抜)/30,580円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/08/31 22:50現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1368ページ
数量:

この商品には、15点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA628SR-2 2.0mmx100m/7x19 ワイヤーロープ(ステンレス製)
    EA628SR-2.5 2.5mmx100m/7x19 ワイヤーロープ(ステンレス製)
    EA628SR-3 3.0mmx100m/7x19 ワイヤーロープ(ステンレス製)
    EA628SR-4 4.0mmx100m/7x19 ワイヤーロープ(ステンレス製)
    EA628SR-5 5.0mmx100m/7x19 ワイヤーロープ(ステンレス製)
    EA628SR-6 6.0mmx100m/7x19 ワイヤーロープ(ステンレス製)
    EA628SR-8 8.0mmx100m/7x19 ワイヤーロープ(ステンレス製)
    EA628SR-9 9.0mmx100m/7x19 ワイヤーロープ(ステンレス製)
    EA628SR-10 10.0mmx100m/7x19 ワイヤーロープ(ステンレス製)
    EA628SR-20 2.0mmx200m/7x19 ワイヤーロープ(ステンレス製)
    EA628SR-25 2.5mmx200m/7x19 ワイヤーロープ(ステンレス製)
    EA628SR-30 3.0mmx200m/7x19 ワイヤーロープ(ステンレス製)
    EA628SR-40 4.0mmx200m/7x19 ワイヤーロープ(ステンレス製)
    EA628SR-50 5.0mmx200m/7x19 ワイヤーロープ(ステンレス製)
    EA628SR-60 6.0mmx200m/7x19 ワイヤーロープ(ステンレス製)
    メイン画像

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1368ページ
    • エスコ便利カタログ1369ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top