すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA628TC-123

品名 : 12mmx200m ナイロンクロスロープ(八つ打ち)

高強力・高伸度・衝撃吸収性・弾力回復が良い

仕様

メーカーテザックサイズφ12mm×200m
構造八つ打ち引張強度33.0kN
材質ナイロン重量17.7kg
船舶係留索・曳航索・レインジャーロープ・リードロープ・電気工事・延線用・安全帯などに
販売価格

83,800円(税抜)/ 92,180円(税込)

カタログ価格

83,800円(税抜)/92,180円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/24 08:22現在)

更新
商品入数1販売単位巻
カタログページ1374ページ1731ページ
バリエーション一覧
EA628TC-102 10mmx100m ナイロンクロスロープ(八つ打ち)
EA628TC-122 12mmx100m ナイロンクロスロープ(八つ打ち)
EA628TC-123 12mmx200m ナイロンクロスロープ(八つ打ち)
EA628TC-162 16mmx100m ナイロンクロスロープ(八つ打ち)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1374ページ
  • エスコ便利カタログ1375ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top