すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA628VN-11

品名 : φ2-5mm ロープタイトナー

仕様

メーカーNITEIZE型番NI00697
適合ロープ径2~5mmサイズ40×28×3(T)mm
耐荷重22.5kg材質アルミ合金
重量3.6g
簡単、迅速に荷物の結束や固定ができます。
小型、軽量で持ち運びに大変便利です。
ロープと一緒に使用することで様々な現場での荷締めや固定に役立ちます。
販売価格

675円(税抜)/ 743円(税込)

カタログ価格

675円(税抜)/743円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2026/10/24 04:38現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1729ページ

代替品

EA628VN-21
  • 品番

    EA628VN-21

  • コメント

    適合ロープ径:2~5mm

ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
使用方法説明
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ1728ページ
  • エスコ便利カタログ1729ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top