すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA628WX-11

品名 : 55x 2mm/100g モビロンバンド(洗浄タイプ/透明)

仕様

折径55mm切幅2mm
厚み0.3mm入数約1135本
内容量100gカラー透明
材質熱可塑性ポリウレタン仕様洗浄タイプ
用途中長期間にわたる結束や加硫ゴムを使用できない結束用途、特に銀や銅製品・電子精密部品のトレー・ケース、貴金属、医薬品、各種産業資材、食品、農産物、玩具、郵便物、文房具、金融機関での札束・図書の付録・その他の結束に幅広くご使用いただけます。安全性食品衛生法や欧州RoHS指令適合品であり、規制されている有害重金属(カドミウム・鉛・全クロム・水銀)・臭素・フタル酸エステルを含みません。また、可塑剤を含んでおらず腐食の原因となるゴム加硫剤の硫黄や、天然ゴムに含まれるナチュラルラテックスも含みません 。
伸縮性と安全性に優れた日清紡独自のポリウレタンエラストマー輪状バンドです。
天然輪ゴムより薄くて重量当り本数が多く丈夫で長持ちします。
透明なモビロンバンドはバーコードを透かして読み取る事が可能です。
加硫剤や可塑剤を含まないので、結束物に貼り付きにくく傷めません。
比較的広い温度範囲(-20℃~+80℃くらい迄)で使用可能です。
販売価格

990(税抜)/ 1,089円(税込)

カタログ価格

990円(税抜)/1,089円(税込)

在庫数

最新在庫: 17

(2026/08/31 23:47現在)

更新
商品入数1135販売単位
カタログページ1813ページ
数量:

この商品には、29点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA628WX-1 55x 2mm/ 33g モビロンバンド(洗浄タイプ/透明)
    EA628WX-2 70x 3mm/ 33g モビロンバンド(洗浄タイプ/透明)
    EA628WX-3 100x 6mm/ 33g モビロンバンド(洗浄タイプ/透明)
    EA628WX-4 150x 6mm/ 33g モビロンバンド(洗浄タイプ/透明)
    EA628WX-5 200x15mm/ 33g モビロンバンド(洗浄タイプ/透明)
    EA628WX-11 55x 2mm/100g モビロンバンド(洗浄タイプ/透明)
    EA628WX-12 70x 3mm/100g モビロンバンド(洗浄タイプ/透明)
    EA628WX-13 100x 6mm/100g モビロンバンド(洗浄タイプ/透明)
    EA628WX-14 150x 6mm/100g モビロンバンド(洗浄タイプ/透明)
    EA628WX-15 200x15mm/100g モビロンバンド(洗浄タイプ/透明)
    EA628WX-21 55x 2mm/ 33g モビロンバンド(洗浄タイプ/白)
    EA628WX-22 70x 3mm/ 33g モビロンバンド(洗浄タイプ/白)
    EA628WX-23 100x 6mm/ 33g モビロンバンド(洗浄タイプ/白)
    EA628WX-24 150x 6mm/ 33g モビロンバンド(洗浄タイプ/白)
    EA628WX-25 200x15mm/ 33g モビロンバンド(洗浄タイプ/白)
    EA628WX-31 55x 2mm/100g モビロンバンド(洗浄タイプ/白)
    EA628WX-32 70x 3mm/100g モビロンバンド(洗浄タイプ/白)
    EA628WX-33 100x 6mm/100g モビロンバンド(洗浄タイプ/白)
    EA628WX-34 150x 6mm/100g モビロンバンド(洗浄タイプ/白)
    EA628WX-35 200x15mm/100g モビロンバンド(洗浄タイプ/白)
    EA628WX-41 55x 2mm/ 33g モビロンバンド(洗浄タイプ/青)
    EA628WX-42 70x 3mm/ 33g モビロンバンド(洗浄タイプ/青)
    EA628WX-43 100x 6mm/ 33g モビロンバンド(洗浄タイプ/青)
    EA628WX-44 150x 6mm/ 33g モビロンバンド(洗浄タイプ/青)
    EA628WX-45 200x15mm/ 33g モビロンバンド(洗浄タイプ/青)
    EA628WX-51 55x 2mm/100g モビロンバンド(洗浄タイプ/青)
    EA628WX-52 70x 3mm/100g モビロンバンド(洗浄タイプ/青)
    EA628WX-54 150x 6mm/100g モビロンバンド(洗浄タイプ/青)
    EA628WX-55 200x15mm/100g モビロンバンド(洗浄タイプ/青)
    ウェブカタログ画像
    • 様々なケーブルの結束
    • スマホと周辺機器の結束
    • 封筒やオフィス用品の結束
    • 電子機器・精密部品用トレーの結束
    • ※画像はEA628WX-11です。

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1812ページ
    • エスコ便利カタログ1813ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top