すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA628WH-302

品名 : φ8mmx60m バンジーコード(アジャスタブルフック付)

仕様

サイズ8mm×60m材質ゴム
フック内径19mm
コードの長さ調整が可能です。
※フック20個付
販売価格

7,980(税抜)/ 8,778円(税込)

カタログ価格

7,980円(税抜)/8,778円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2025/08/03 00:10現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ1777ページ
その他関連
セット商品EA628WH-8 : φ8x 60m バンジーコード
セット商品EA628WH-20 : φ7-9mm用 アジャスタブルフック(10個)
メイン画像
  • ロープの結び方
  • エスコ便利カタログ1776ページ
  • エスコ便利カタログ1777ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top