すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA628XC-7

品名 : 7.0mm x50m クレモナロープ(三つ打ち)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

構造三つ打ち
約1m毎に印付
材質クレモナS(ビニロン+ポリエステル)引張強度5.78kN
サイズφ7mm×50m
追加説明●拡大画像の青い部分が約1m毎の印になります。(2009/10/7/0993)
販売価格

6,200(税抜)/ 6,820円(税込)

カタログ価格

6,200円(税抜)/6,820円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/09 12:09現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像
  • ロープの結び方

資料

使用方法説明
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top