すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA628ZZ-112

品名 : φ26x4000mm 超ロング支柱(イボ付/10本)

仕様

サイズ(mm)φ26×4000カラーブラック
入数10本材質鋼管(特殊オレフィン系樹脂コーティング)
用途誘引:トマト・キュウリ・メロン・ピーマン・ナス・山芋など
花卉:菊・カーネーション・観葉植物など
梨・桃・みかん・ぶどうなど
ツルが巻きやすく、すべり落ちません。
全面に独自の突起がついており、誘引に便利です。
支柱両端に水密キャップを採用、内側からの錆・腐食を防ぎます。
鋼管の表面は耐候性が高く、環境にも配慮した特殊オレフィン系樹脂をコーティング
農薬・肥料に侵されにくいです。
販売価格

35,000(税抜)/ 38,500円(税込)

カタログ価格

35,000円(税抜)/38,500円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/09/01 01:02現在)

更新
商品入数10販売単位St
カタログページ2528ページ2536ページ
バリエーション一覧
EA628ZZ-111 φ26x3600mm 超ロング支柱(イボ付/10本)
EA628ZZ-112 φ26x4000mm 超ロング支柱(イボ付/10本)
その他関連
オプションEA628ZZ-81 : φ26mm 支柱用枝吊りキャップ(10個)
オプションEA628ZZ-82 : φ26mm 支柱用十字キャップ(5個)
オプションEA628ZZ-83 : φ26mm 支柱用埋没防止ストッパー(10個)
オプションEA628ZZ-102 : φ26mm 支柱用枝受ホルダー(50個)
ウェブカタログ画像
  • 商品はブラック\n★全面に独自の突起がついており、誘引に便利です。
  • エスコ便利カタログ2528ページ
  • エスコ便利カタログ2529ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top