すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA628ZZ-82

品名 : φ26mm 支柱用十字キャップ(5個)

仕様

材質PE入数5個
溝の大きさ(mm)巾:4.5、深さ:21適用EA628ZZ-71A、-72A、-73A、-111、-112
適用サイズ(mm)φ26
イボ竹の頭部に用いる。
農薬・肥料に強く、腐食の心配なし。
販売価格

770(税抜)/ 847円(税込)

カタログ価格

770円(税抜)/847円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/09/01 00:54現在)

更新
商品入数5販売単位
カタログページ2528ページ
その他関連
本体EA628ZZ-111 : φ26x3600mm 超ロング支柱(イボ付/10本)
本体EA628ZZ-112 : φ26x4000mm 超ロング支柱(イボ付/10本)
ウェブカタログ画像
入数:5個
  • 入数:5個
  • 入数:5個
  • エスコ便利カタログ2528ページ
  • エスコ便利カタログ2529ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top