すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA631ED-31

品名 : 延線ローラー(90mm以下用)

仕様

メーカー育良精機型番KD-325SⅡ
適合ケーブル径90mm最大安全荷重0.78kN
重量2.4kg
既存ケーブルのある時でも延長可能
ケーブルラックが2段・3段の場合でも使用可能です。
3パターンの取付に組換えができます。
販売価格

40,800円(税抜)/ 44,880円(税込)

カタログ価格

40,800円(税抜)/44,880円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 19:23現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0233ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位:㎜

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ232ページ
  • エスコ便利カタログ233ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top