すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA637EB-140

品名 : 100-140mm スクリュージャッキ

仕様

材質本体:鋳鉄受け面サイズφ46mm
中央穴径12mm最高高140mm
最低高100mm耐荷重60KN
Aサイズ18mmBサイズ75mm
Cサイズ110mm重量1.8kg
ベースは1口です。
EA637EP-1~-5のパッドの取り付けが可能です。
販売価格

23,500円(税抜)/ 25,850円(税込)

カタログ価格

23,500円(税抜)/25,850円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/11/05 19:34現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0657ページ
バリエーション一覧
EA637EB-140 100-140mm スクリュージャッキ
EA637EB-200 140-200mm スクリュージャッキ
EA637EB-320 200-320mm スクリュージャッキ
EA637EB-550 320-550mm スクリュージャッキ
その他関連
オプションEA637EP-1 : φ37x10mm スクリュージャッキ用・ボールパッド
オプションEA637EP-2 : φ45x15mm スクリュージャッキ用・Vパッド
オプションEA637EP-3 : φ45x8mm スクリュージャッキ用・センタリングパッド
ウェブカタログ画像

資料

使用方法説明
  1. IMG
RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ656ページ
  • エスコ便利カタログ657ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top