すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA637ES

品名 : 78-83mm/M12 サポートエレメント

仕様

適合ねじM12サポート力(max)8kN
高さ78~83mmストローク5mm
幅55mm材質焼入鋼、アルミニウム
重量939g
クランプでワークピースの振動やズレを防ぎます。
販売価格

55,000円(税抜)/ 60,500円(税込)

カタログ価格

55,000円(税抜)/60,500円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/11/05 19:30現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0658ページ
ウェブカタログ画像

資料

使用方法説明
  1. IMG
RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ658ページ
  • エスコ便利カタログ659ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top