すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA638AG-11

品名 : 79mm スイベル Eye スナップ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

全長79mm開口幅7mm
リング幅13mm使用荷重30kg
材質SUS304重量33g
販売価格

1,640円(税抜)/ 1,804円(税込)

カタログ価格

1,640円(税抜)/1,804円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/06 06:45現在)

更新
商品入数1販売単位個

代替品

EA638JP-172
  • 品番

    EA638JP-172

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

バリエーション一覧
EA638AG-10 64mm スイベル Eye スナップ
EA638AG-11 79mm スイベル Eye スナップ
EA638AG-12 91mm スイベル Eye スナップ
EA638AG-13 110mm スイベル Eye スナップ
EA638AG-14 123mm スイベル Eye スナップ
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top