すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA638AL-5

品名 : 5mm オープンフック(ステンレス製)

カタログ訂正

26/02/10 ●内寸 (誤)58×17mm (正)58×16mm (No.57 9050)

仕様

線径5mm口の開き15mm
内寸58×16㎜使用荷重70kg
材質SUS304重量26g
チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに
環のついた外開きの構造で、不用意に開くことがありません。
環を引くだけでロックを解除でき、開閉が簡単です。
RoHS2対応品
販売価格

1,030円(税抜)/ 1,133円(税込)

カタログ価格

1,030円(税抜)/1,133円(税込)

在庫数

最新在庫: 24

(2026/10/06 06:44現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1378ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA638AL-4 4mm オープンフック(ステンレス製)
    EA638AL-5 5mm オープンフック(ステンレス製)
    EA638AL-6 6mm オープンフック(ステンレス製)
    EA638AL-8 8mm オープンフック(ステンレス製)
    EA638AL-10 10mm オープンフック(ステンレス製)
    EA638AL-12 12mm オープンフック(ステンレス製)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • D:5㎜   L:58㎜   W1:14.5㎜\nW2:16㎜   S:15㎜
    • エスコ便利カタログ1378ページ
    • エスコ便利カタログ1379ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top