すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA638AG-42

品名 : 76mm スイベルスナップ(ステンレス製)

仕様

全長76㎜開口幅7㎜
リング幅9.5㎜使用荷重90kg
材質SUS304重量50g
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
不用意に開くことがなく安全な、環付きフック
スイベル式でリング部分が回転するので、チェーン等のねじれを取り除き絡みません。
RoHS2対応品
販売価格

2,060円(税抜)/ 2,266円(税込)

カタログ価格

2,060円(税抜)/2,266円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/06 05:59現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1376ページ

代替品

EA638AG-36
バリエーション一覧
EA638AG-41 77mm スイベルスナップ(ステンレス製)
EA638AG-42 76mm スイベルスナップ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • D1:6㎜   D2:4.5㎜   L:76㎜\nW:34㎜   S:7㎜\nH:9.5㎜   d:19㎜
  • エスコ便利カタログ1376ページ
  • エスコ便利カタログ1377ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top