すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA638AS-5

品名 : スプリングスナップ(スイベル金具付/2個)

仕様

材質亜鉛ダイカスト(ニッケルメッキ)全長48mm
口の開き6mmリングの幅18mm
使用荷重1kg入数2個
販売価格

460(税抜)/ 506円(税込)

カタログ価格

460円(税抜)/506円(税込)

在庫数

最新在庫: 28

(2026/08/31 10:15現在)

更新
商品入数2販売単位
カタログページ1724ページ

代替品

EA638FT-25
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類
  • エスコ便利カタログ1724ページ
  • エスコ便利カタログ1725ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top