すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA440BG-20

品名 : 20A ステンレス管用ユーボルト

仕様

メーカーアカギ型番A12115-0035
用途電気絶縁用ステンレス薄肉管(SUモルコ管)用材質本体:スチール(ナイロン粉体塗装/ブルー色)
ボルト:スチール(電気亜鉛めっき仕上げ)
プレート:ポリプロピレン
径称20A適合管外径22.22mm
ねじ径M6プレートサイズ58(W)×15(D)×2.0(t)mm
穴サイズ:φ7×12(L)mm
全長48mmピッチ31mm
ねじ長25mm
電気絶縁用のUボルト
電気絶縁性、衝撃性に優れたナイロン粉体塗装
※耐熱常温100℃までの屋内配管に使用ください。
※保温材使用配管の場合は、ウレタン製品をお使いください。
販売価格

305(税抜)/ 336円(税込)

カタログ価格

305円(税抜)/336円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/08/31 09:44現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1128ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA440BG-13 13A ステンレス管用ユーボルト
    EA440BG-20 20A ステンレス管用ユーボルト
    EA440BG-25 25A ステンレス管用ユーボルト
    EA440BG-30 30A ステンレス管用ユーボルト
    EA440BG-40 40A ステンレス管用ユーボルト
    EA440BG-50 50A ステンレス管用ユーボルト
    EA440BG-60 60A ステンレス管用ユーボルト
    EA440BG-75 75A ステンレス管用ユーボルト
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • 20A C:15mm W:58mm X:φ7×12L L:48mm P:31mm S:25mm

    資料

    図面
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1128ページ
    • エスコ便利カタログ1129ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top