すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA638B-12

品名 : M12x22 スイベルアイボールト(ステンレス製)

仕様

線径10mm全長85㎜
ねじ径M12ねじ長22mm
リング内径35mm使用荷重180kg
材質SUS304重量157g
付属品専用スパナ
機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に
ボルトの頭部がリング状になっており、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。
スイベル式で回転するので、チェーンなどのねじれを取り除き絡みません。
専用のスパナで締めるので、車止めチェーン等の盗難防止になります。
RoHS2対応品
販売価格

5,460(税抜)/ 6,006円(税込)

カタログ価格

5,460円(税抜)/6,006円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/07/02 01:03現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1761ページ

代替品

EA638GK-12
  • 品番

    EA638GK-12

  • コメント

    仕様確認して下さい

バリエーション一覧
EA638B-6 M6x14 スイベルアイボールト(ステンレス製)
EA638B-8 M8x15 スイベルアイボールト(ステンレス製)
EA638B-10 M10x18 スイベルアイボールト(ステンレス製)
EA638B-12 M12x22 スイベルアイボールト(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • D:10㎜   L:35㎜   H:63㎜\nB:22㎜   A:24㎜   捻径:M-12

資料

図面
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1760ページ
  • エスコ便利カタログ1761ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top