すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA638BL-11

品名 : 4 x41mm/ 10mm径 アイスクリュー(ステンレス製)

仕様

ねじサイズ4×41㎜内径10㎜
線径4㎜使用荷重20kg
材質SUS304重量8g
木製の壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として
直接木製の壁面などにねじ込めます。
RoHS2対応品
販売価格

935円(税抜)/ 1,029円(税込)

カタログ価格

935円(税抜)/1,029円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/11/07 02:09現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ1351ページ
バリエーション一覧
EA638BL-10 2.8x35mm/8.5mm径 アイスクリュー(ステンレス製)
EA638BL-11 4 x41mm/ 10mm径 アイスクリュー(ステンレス製)
EA638BL-12 5 x50mm/ 13mm径 アイスクリュー(ステンレス製)
EA638BL-13 6 x50mm/ 16mm径 アイスクリュー(ステンレス製)
EA638BL-14 8x55mm/19.5mm径 アイスクリュー(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • D:4mm   L:10㎜   H:20㎜\nB:41㎜   E:4㎜   A:10㎜
  • エスコ便利カタログ1350ページ
  • エスコ便利カタログ1351ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top