すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA638BS-13

品名 : 12.7x121mm/75mm径 リングスクリュー(ステンレス製)

仕様

材質ステンレス(SUS304)サイズ(mm)A:12.7、B:82.6、C:120.7
D:74.7、E:143.5
X:98.5、Y:225.5、Z:23.1
重量約322g
SUS304製で耐食性と耐久性に優れています。
海洋、および産業用途に適しています。
販売価格

2,320(税抜)/ 2,552円(税込)

カタログ価格

2,320円(税抜)/2,552円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/05/19 03:08現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1351ページ

代替品

EA638BQ-8
  • 品番

    EA638BQ-8

  • コメント

    仕様確認して下さい

ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • サイズ(mm)\nA:12.7、B:82.6、C:120.7、D:74.7、E:143.5
  • サイズ(mm)\nA:12.7、B:82.6、C:120.7、D:74.7、E:143.5\nX:98.5、Y:225.5、Z:23.1
  • エスコ便利カタログ1350ページ
  • エスコ便利カタログ1351ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top