すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA638BS-25

品名 : 6.3x101.6mm/12.7mm径 アイスクリュー(ステンレス製)

耐食性、耐久性に優れています

仕様

材質ステンレス(SUS304)サイズ(mm)A:6.3、B:47.4、C:101.6、D:12.7、X:22.3、Y:127、Z:6.3
線径5.8mm重量約22.6g
船舶や産業機械に最適です。
販売価格

265(税抜)/ 292円(税込)

カタログ価格

265円(税抜)/292円(税込)

在庫数

最新在庫: 36

(2026/06/27 08:59現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1351ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA638BS-21 3.9x 19mm/11.1mm径 アイスクリュー(ステンレス製)
    EA638BS-22 6.3x 25.4mm/16mm径 アイスクリュー(ステンレス製)
    EA638BS-23 6.3x 63.5mm/14.7mm径 アイスクリュー(ステンレス製)
    EA638BS-24 6.3x 76.2mm/12.7mm径 アイスクリュー(ステンレス製)
    EA638BS-25 6.3x101.6mm/12.7mm径 アイスクリュー(ステンレス製)
    EA638BS-27 7.9x 63.5mm/16mm径 アイスクリュー(ステンレス製)
    EA638BS-30 7.9x127mm/16mm径 アイスクリュー(ステンレス製)
    EA638BS-31 9.5x 63.5mm/19.1mm径 アイスクリュー(ステンレス製)
    ウェブカタログ画像
    • 世界のステンレス規格
    • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
    • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
    • A:6.3mm、B:47.4mm、C:101.6mm、D:12.7mm
    • A:6.3mm、B:47.4mm、C:101.6mm、D:12.7mm、X:22.3mm、Y:127mm、Z:6.3mm
    • エスコ便利カタログ1350ページ
    • エスコ便利カタログ1351ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top