すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA638BT-21

品名 : 17x14mm ウォール金具(ステンレス製)

仕様

フック17×14㎜プレート10×17mm
穴径3.8mm穴間ピッチ9.5㎜
線径2mm使用荷重5kg
材質SUS304重量2.5g
テントロープの端末処理、懸垂幕などの細物ワイヤー・ロープなどの受け金具として
取付ねじ無し
使わない時はリングが倒れて邪魔になりません。
RoHS2対応品
販売価格

370(税抜)/ 407円(税込)

カタログ価格

370円(税抜)/407円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/08/31 11:28現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1362ページ
バリエーション一覧
EA638BT-21 17x14mm ウォール金具(ステンレス製)
EA638BT-22 22x19mm ウォール金具(ステンレス製)
EA638BT-23 27x23mm ウォール金具(ステンレス製)
EA638BT-24 34x26mm ウォール金具(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • D1:1mm   L:17㎜   L1:9.5㎜\nW:10㎜   d:3.8㎜   D2:2mm\nA:17㎜   B:14㎜
  • エスコ便利カタログ1362ページ
  • エスコ便利カタログ1363ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top