すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA638BT-33

品名 : 64x44mm ウォール金具(ステンレス製)

仕様

サイズ(mm)A:7.9、B:44、C:64、D:38、E:26
F:8、X:60.9、Y:73.1、Z:12.1
材質ステンレス(SUS316)
穴径8mm耐荷重181kg
重量108g
取付ねじ無し
SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。
どのような表面でもDリングがスムーズに動きます。
海洋、産業、建築用途など、あらゆる用途に適しています。
販売価格

2,060(税抜)/ 2,266円(税込)

カタログ価格

2,060円(税抜)/2,266円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/03/24 19:50現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1362ページ
バリエーション一覧
EA638BT-32 51x39mm ウォール金具(ステンレス製)
EA638BT-33 64x44mm ウォール金具(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • サイズ(mm)\nA:7.9、B:44、C:64、D:38、E:26
  • サイズ(mm)\nA:7.9、B:44、D:38、E:26、F:8\nX:60.9、Y:73.1、Z:12.1
  • エスコ便利カタログ1362ページ
  • エスコ便利カタログ1363ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top