すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA638CG-14A

品名 : 51x 81x110mm ツールホルダー

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーTJMデザイン(TaJIma)型番SFKHI-CL
サイズ(mm)51×81×110(H)ベルト通し幅50㎜
材質スチールカラビナ線径φ8㎜
カラビナ開口幅40㎜重量220g
取付け工具重量3kg以下付属品セフ後付ホルダーSF-CHLD
現場要求強度を十分満たした頼れるスチール製
ダブルコーティングで着脱を繰り返しても安心なしっかりとした嵌合部です。
後付もでき、ベルトを外さずに腰周りの組み換えがカンタン着脱式
激しい動きにも横スベリしないスライドストッパー付
体重を支える金具ではありません。安全性確保のため、指定された重さ以上の工具及び、その他の製品には使用しないで下さい。
直径8ミリの太軸スチール材を採用
装着工具:インパクトドライバー※、メガネレンチ、他 ※一部ソケットとの組み合わせにより3㎏を超える場合がありますのでご注意ください
販売価格

2,060(税抜)/ 2,266円(税込)

カタログ価格

2,060円(税抜)/2,266円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 15:40現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
部品EA925TJ-1 : 着脱式ホルダー(右側用)
部品EA925TJ-6 : 着脱式ホルダー用スライドストッパー
オプションEA925TC-51 : 51x 17x 98mm 着脱式ホルダー
ウェブカタログ画像

商品動画

取扱説明取扱説明

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top