すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA638CN-21

品名 : 2.45t 強力型ロングシャックル(塗装品)

仕様

材質スチール使用荷重2450kg
サイズD:16mm、
D1:19mm、
B:40mm、
L:140mm
ねじ径W3/4
重量873g
販売価格

4,240(税抜)/ 4,664円(税込)

カタログ価格

4,240円(税抜)/4,664円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/09/02 14:25現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1758ページ
バリエーション一覧
EA638CN-20 1.47t 強力型ロングシャックル(塗装品)
EA638CN-21 2.45t 強力型ロングシャックル(塗装品)
EA638CN-22 3.92t 強力型ロングシャックル(塗装品)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細はエスコ寸法図を参照下さい
  • ※サイズ詳細はエスコ寸法図を参照下さい
  • D:16mm、D1:19mm、B:40mm、L:140mm

資料

図面
  1. PDF
カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1758ページ
  • エスコ便利カタログ1759ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top