すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA638CN-63

品名 : 4.2t 自動ロックピン付シャックル

仕様

使用荷重4.2tサイズ(mm)A:22 B:41 P:85 D:25 E:165 F:34
材質スチール重量2000g
適合ワイヤー径~20mm
ネジ山がないため、振動による脱落やネジ山のつぶれによるトラブルも全くありません。
軸を5mm程押し込んでそのまま180度半回転させると、自動ロックピンがカチッとはまります。
ロックピンをつまんで、5mm程引っ張りそのまま180度半回転させるとすぐに抜けます。
適合ワイヤーサイズの設定は、通す幅の余裕ではなく使用荷重によって決まっております。
設定以上の径のワイヤーはオーバースペックとなりますのでご注意ください。
販売価格

8,000円(税抜)/ 8,800円(税込)

カタログ価格

8,000円(税抜)/8,800円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 15:44現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1757ページ
バリエーション一覧
EA638CN-61 1.2t 自動ロックピン付シャックル
EA638CN-62 2.5t 自動ロックピン付シャックル
EA638CN-63 4.2t 自動ロックピン付シャックル
ウェブカタログ画像
※画像はEA638CN-62です。
  • ※画像はEA638CN-62です。
  • エスコ便利カタログ1756ページ
  • エスコ便利カタログ1757ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top