すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA638DL-10

品名 : 10mm/18x58mm プレートフック(ステンレス製)

仕様

線径10㎜プレートサイズ18×58mm
奥行58㎜開口幅19㎜
穴径8mm穴間ピッチ40㎜
使用荷重50kg材質SUS304
仕上バレル研磨仕上げ重量91g
壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として
座ぐりなしタイプ
取付ねじ無し(※ナベ頭などのねじをご使用ください。)
設置幅の狭い面でも取り付け可能
RoHS2対応品
販売価格

1,970円(税抜)/ 2,167円(税込)

カタログ価格

1,970円(税抜)/2,167円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/11/05 15:22現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1360ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA638DL-3 3mm/7.5x25.5mm プレートフック(ステンレス製)
    EA638DL-4 4mm/10x34mm プレートフック(ステンレス製)
    EA638DL-5 5mm/12x40mm プレートフック(ステンレス製)
    EA638DL-6 6mm/14x44mm プレートフック(ステンレス製)
    EA638DL-8 8mm/16x50mm プレートフック(ステンレス製)
    EA638DL-10 10mm/18x58mm プレートフック(ステンレス製)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • D:10㎜   L:18㎜   W1:58㎜\nW2:40㎜   H:58㎜   S1:19㎜\nS2:29㎜   d:8㎜   T:4㎜
    • エスコ便利カタログ1360ページ
    • エスコ便利カタログ1361ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top