すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA638DW-16

品名 : 500x4.0mm S型ロングフック(ステンレス製)

仕様

サイズ(mm)D:4、L1:500、S:38使用荷重9kg
材質SUS304仕上電解研磨仕上げ
破断荷重22.2kg重量62.5g
販売価格

370(税抜)/ 407円(税込)

カタログ価格

370円(税抜)/407円(税込)

在庫数

最新在庫: 15

(2026/03/26 20:09現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1355ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA638DW-10 50x3.2mm S型ロングフック(ステンレス製)
    EA638DW-11 75x3.2mm S型ロングフック(ステンレス製)
    EA638DW-12 100x4.0mm S型ロングフック(ステンレス製)
    EA638DW-13 150x4.0mm S型ロングフック(ステンレス製)
    EA638DW-14 200x4.0mm S型ロングフック(ステンレス製)
    EA638DW-15 300x4.0mm S型ロングフック(ステンレス製)
    EA638DW-16 500x4.0mm S型ロングフック(ステンレス製)
    ウェブカタログ画像
    • 世界のステンレス規格
    • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
    • サイズ(mm)\nD:4、L1:500、S:38
    • 35mm
    • エスコ便利カタログ1354ページ
    • エスコ便利カタログ1355ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top