すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA638EC-18

品名 : 36x18mm/20mm ハンガー(ステンレス製)

仕様

線径5mmプレートサイズ36×18mm
リング内幅20mm穴径3.2mm
穴間ピッチ21㎜使用荷重10kg
材質SUS304重量19g
付属品皿木ねじ
壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として
2つ穴タイプ
リング部分が倒れるので、不使用時に邪魔になりません。
RoHS2対応品
販売価格

695円(税抜)/ 765円(税込)

カタログ価格

695円(税抜)/765円(税込)

在庫数

最新在庫: 18

(2026/11/03 06:06現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1362ページ
バリエーション一覧
EA638EC-13 26x13mm/15mm ハンガー(ステンレス製)
EA638EC-18 36x18mm/20mm ハンガー(ステンレス製)
EA638EC-23 36x23mm/26mm ハンガー(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • D1:1.5㎜   L:36㎜   L1:21㎜\nW:18㎜   H:7.5㎜   d:3.2㎜\nD2:5㎜   A:20㎜   B:12㎜
  • エスコ便利カタログ1362ページ
  • エスコ便利カタログ1363ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top