すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA638FH-31

品名 : 4.8x19.1x12.7mm スイベル(ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
鍛造ステンレス製で頑丈です

仕様

使用荷重(kg)315サイズ(A)4.8mm
サイズ(D)19.1mmサイズ(C)21.3mm
サイズ(F)57.9mm材質鍛造ステンレス(SUS316)
重量(g)59
販売価格

1,560(税抜)/ 1,716円(税込)

カタログ価格

1,560円(税抜)/1,716円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/21 08:02現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA638FH-32
    • 品番

      EA638FH-32

    • コメント

      サイズご確認下さい

    バリエーション一覧
    EA638FH-31 4.8x19.1x12.7mm スイベル(ステンレス製)
    EA638FH-32 6.4x20.3x16.0mm スイベル(ステンレス製)
    EA638FH-33 8.0x29.7x19.0mm スイベル(ステンレス製)
    EA638FH-34 9.5x26.9x25.4mm スイベル(ステンレス製)
    EA638FH-35 12.7x36.8x31.7mm スイベル(ステンレス製)
    EA638FH-36 15.9x43.9x38.1mm スイベル(ステンレス製)
    ウェブカタログ画像
    • 世界のステンレス規格
    • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top