すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA954EA-30

品名 : 930x1520mm 超軽量簡易パーテーション(中空縦)

こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

※注意※【お客様組立品】サイズ(mm)1520×930
重量(kg)約2.9厚み4.5mm
材質ボード:ポリカーボネート
枠・脚:アルミ
ジョイント(EA954EA-31)を使うと、延長や90度連結も可能
両面紫外線カット処理されています。
販売価格

17,500(税抜)/ 19,250円(税込)

カタログ価格

17,500円(税抜)/19,250円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/05/01 18:28現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ2002ページ

代替品

EA976CB-2
  • 品番

    EA976CB-2

  • コメント

    頑丈な枠+キャスター付仕様(組立品)

その他関連
オプションEA954EA-31 : [EA954EA-30-35用] ジョイント(2個/ビス8本付)
オプションEA954EA-32 : [EA954EA-30-35用] 補強用脚材(ビス2本付)
セット商品EB954EA-2 : 簡易パーテーション脚材(2個/ビス6本付)
セット商品EB954EA-1 : 簡易パーテーション枠材
セット商品EA441PE-50 : 1500x910x4.5mm ポリカ中空板(断熱耐候UVカット)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2002ページ
  • エスコ便利カタログ2003ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top