すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA638FM-6

品名 : 92.0mm 強力スイベルスナップシャックル(ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質SUS630使用荷重(kg)675
全長92mm開口幅20mm
リング幅18mm重量113g
販売価格

1,770(税抜)/ 1,947円(税込)

カタログ価格

1,770円(税抜)/1,947円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/01 11:39現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1426ページ

代替品

EA638FM-2
  • 品番

    EA638FM-2

  • コメント

    サイズご確認下さい。

ウェブカタログ画像
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • サイズ(mm)\nA:18 B:20 C:17 X:55 Y:92 Z:14
  • エスコ便利カタログ1426ページ
  • エスコ便利カタログ1427ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top