すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA991BC-16

品名 : M10 グリースポンプアダプター(ピン型ニップル用)

仕様

ねじサイズM10×1全長41mm
ヘッド径20mm
ピンタイプ用
EA991CY-11A、-12A、-16A、-17A、-31、-32、-36、-37用
スチール製
Bタイプコネクター用
販売価格

4,910円(税抜)/ 5,401円(税込)

カタログ価格

4,910円(税抜)/5,401円(税込)

在庫数

最新在庫: 37

(2026/11/17 00:08現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0645ページ
バリエーション一覧
EA991BC-16 M10 グリースポンプアダプター(ピン型ニップル用)
EA991BC-17 G1/8" グリースポンプアダプター(ピン型ニップル用)
その他関連
関連商品EA991CY-11A : R 1/8" グリースニップル(ピンタイプ/1個)
関連商品EA991CY-12A : R 1/4" グリースニップル(ピンタイプ/1個)
関連商品EA991CY-16A : G 1/8" グリースニップル(ピンタイプ/1個)
関連商品EA991CY-17A : G 1/4" グリースニップル(ピンタイプ/1個)
関連商品EA991CY-31 : G 1/8" グリースニップル(ピンタイプ/ステンレス製)
関連商品EA991CY-32 : G 1/4" グリースニップル(ピンタイプ/ステンレス製)
関連商品EA991CY-36 : R 1/8" グリースニップル(ピンタイプ/ステンレス製)
関連商品EA991CY-37 : R 1/4" グリースニップル(ピンタイプ/ステンレス製)
関連商品EA991CY-11 : R 1/8" グリースニップル(ピンタイプ/10個)
関連商品EA991CY-12 : R 1/4" グリースニップル(ピンタイプ/10個)
関連商品EA991CY-16 : G 1/8" グリースニップル(ピンタイプ/10個)
関連商品EA991CY-17 : G 1/4" グリースニップル(ピンタイプ/10個)
本体EA991CC-4B : 500ml グリースポンプ(黄)
本体EA991CC-3B : 500ml グリースポンプ(緑)
本体EA991CC-1B : 500ml グリースポンプ(黒)
本体EA991CB : 500ml グリースポンプ
本体EA991CA-1 : 500ml グリースポンプ
本体EA991CC-2 : 500ml グリースポンプ
本体EA991CF-2 : 500ml グリースポンプ(フレキシブルホース付)
本体EA991CA-11 : 500ml グリースポンプ(フレキシブルホース付)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ644ページ
  • エスコ便利カタログ645ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top