すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA858B-31

品名 : DC18.0V Mバーカッターセット(充電式/本体)

仕様

メーカーHiKOKI型番CE18DYMA(NN)
切断能力CW-19(19×50mm)
CS-19(19×25mm)
CW-25(25×50mm)
CS-25(25×25mm)
1充電当たりの作業量目安(BSL1820M使用時)CW-19:約320カット
CS-19:約380カット
CW-25:約250カット
CS-25:約300カット
(※数値は参考値です。材料や条件により異なります。)
使用可能蓄電池マルチボルト蓄電池、18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)電圧・容量18V-2.0Ah
充電時間約20分(満充電)サイズ491×88×138mm
(BSL1820M装着時)
重量2.5kg
(BSL1820M装着時)
付属品・ブレード(本体装着)
・六角棒スパナ(3mm)
・低頭ねじM5
・チェンジプレート
切断作業を電動化。片手操作で部材を押さえながら、安全作業をサポートします。
操作荷重はスイッチを押すだけなので、楽に切断できます。(切断時間:4秒以下)
天井裏など暗い場所での作業に便利なLEDライト付
狭所での取り回しがしやすいよう、軽量・コンパクトを実現。片手でも楽に操作できます。
作業中の仮置きに便利な大型フック付
※蓄電池、充電器は付属しておりません。
販売価格

41,000円(税抜)/ 45,100円(税込)

カタログ価格

41,000円(税抜)/45,100円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/17 00:08現在)

更新
商品入数1販売単位台
バリエーション一覧
EA858B-21 DC18.0V Mバーカッターセット(充電式)
EA858B-31 DC18.0V Mバーカッターセット(充電式/本体)
その他関連
部品EA858B-36 : [EA858B-21,-31用] ブレード
オプションEA813H-26 : 10.8-36V 2ポート急速充電器
オプションEA813HF-15A : DC18.0V 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
ウェブカタログ画像
  • 片手操作で部材を押さえながら、安全作業をサポート
  • 狭所での取りまわしがしやすいよう、軽量・コンパクトを実現しました。

商品動画

製品紹介製品紹介

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top