すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA897B-106

品名 : φ16x420mm ロングノズル

仕様

メーカーHiKOKI型番317124
仕様ロングノズル材質プラスチック
ノズル長420mmノズル径34mm
ノズル先端径16mm
EA897B-1・-2、EA897BD-2用
販売価格

2,400円(税抜)/ 2,640円(税込)

カタログ価格

2,400円(税抜)/2,640円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/17 00:08現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0829ページ0836ページ
その他関連
本体EA897BD-2 : AC100V/550W 電動ブロワ(無段変速)
本体EA897B-2A : DC18.0V 電動ブロワ(充電式)
本体EA897B-11 : DC18.0V 電動ブロワ(充電式)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ828ページ
  • エスコ便利カタログ829ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top