すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA638FX-13

品名 : 50.8x19.0x12.7mm C型リング(ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
耐久性に優れたSUS316製

仕様

線径12.7mm内寸50.8×19mm
使用荷重317kg材質SUS316
重量(g)172.3
★90°回転させることで取付け、取り外しができます。
チェーンの接続に使用します。
販売価格

1,230(税抜)/ 1,353円(税込)

カタログ価格

1,230円(税抜)/1,353円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/21 19:25現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA638FX-16
    • 品番

      EA638FX-16

    • コメント

      サイズ異なります。

    バリエーション一覧
    EA638FX-5 19.0x 7.8x 4.7mm C型リング(ステンレス製)
    EA638FX-6 22.0x 9.3x 6.3mm C型リング(ステンレス製)
    EA638FX-8 32.0x11.0x 7.9mm C型リング(ステンレス製)
    EA638FX-10 38.0x14.0x10.0mm C型リング(ステンレス製)
    EA638FX-13 50.8x19.0x12.7mm C型リング(ステンレス製)
    EA638FX-16 63.5x22.0x16.0mm C型リング(ステンレス製)
    ウェブカタログ画像
    • 世界のステンレス規格
    • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
    • サイズ(mm)\nA:19.0、B:50.8、X:31.7、Y:76.2、Z:12.7

    商品動画

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top