すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA638GB-22

品名 : 34x40mm/φ19.0 回転パッドアイ(ステンレス製)

チェーンのよじれ防止に(リングが360度回転します)

仕様

線径6.3mmプレート34×40mm
リング径19mm使用荷重136kg
材質SUS304穴径4.3mm
重量(g)54.4
リングは360度回転します。
SUS304製で耐食性と耐久性に優れています。
船舶、建築用途、産業用途など、様々な用途に適しています。
取付ねじ無し
販売価格

625円(税抜)/ 688円(税込)

カタログ価格

625円(税抜)/688円(税込)

在庫数

最新在庫: 127

(2026/11/04 04:57現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1360ページ
バリエーション一覧
EA638GB-21 30x34mm/φ15.2 回転パッドアイ(ステンレス製)
EA638GB-22 34x40mm/φ19.0 回転パッドアイ(ステンレス製)
EA638GB-23 40x50mm/φ19.3 回転パッドアイ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)\nB:19.0、C:25.9、D:19.8、E:40.1\nF:6.3、X:40.1、Y:4.3、Z:34.0
  • エスコ便利カタログ1360ページ
  • エスコ便利カタログ1361ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top