すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA638GD-11

品名 : 25.4mmx181kg パッドアイ(ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
紐やストラップの固定に最適

仕様

サイズA:25mm、B:6mm、C:37mm、D:5.0mm、E:5.0mm
X:16.2mm、Y:49.2mm、Z:9.1mm
使用荷重181kg
材質SUS316重量(g)18.1
取付ねじ無し
横向きでも縦向きでも使用できます。
引っかかりのないデザインです。
SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。
販売価格

390(税抜)/ 429円(税込)

カタログ価格

390円(税抜)/429円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/31 11:21現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA638GD-12
  • 品番

    EA638GD-12

  • コメント

    サイズご確認下さい。

バリエーション一覧
EA638GD-11 25.4mmx181kg パッドアイ(ステンレス製)
EA638GD-12 50.8mmx181kg パッドアイ(ステンレス製)
その他関連
関連商品EA638FL-1 : 25mm フラットフック(ステンレス製)
関連商品EA638FL-2 : 38mm フラットフック(ステンレス製)
関連商品EA638FL-3 : 48mm フラットフック(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • パットアイにベルトを通してから、固定したい場所にパットアイを取り付けます。
  • ベルトをフックに通した状態で、フックの端をパットアイに取り付けることができます。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • サイズ(mm)\nA:25、B:6、C:37
  • サイズ(mm)\nA:25、C:37、D:5.0、E:5.0\nX:16.2、Y:49.2、Z:9.1

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top