すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA638GE-2

品名 : 88x31mm/19mm 強力型パッドアイ(ステンレス製)

床面にベルトや紐などを通すのに便利です。

仕様

線径9.4mmプレートサイズ88×31mm
リング径19mm使用荷重680kg
材質SUS316穴径7.6mm
重量131gプレート厚み6.6mm
取付ねじ無し
船舶、産業、建築用途など、様々な用途に適しています。
SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。
販売価格

1,160(税抜)/ 1,276円(税込)

カタログ価格

1,160円(税抜)/1,276円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2026/04/03 05:01現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1361ページ
バリエーション一覧
EA638GE-1 76x22mm/16mm 強力型パッドアイ(ステンレス製)
EA638GE-2 88x31mm/19mm 強力型パッドアイ(ステンレス製)
その他関連
部品EA638GE-2P : [EA638GE-2用] バックプレート(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • ※EA638GE-1とバックプレート(EA638GE-1P)を装着した画像です。
  • ※EA638GE-1とバックプレート(EA638GE-1P)を装着した画像です。
  • サイズ(mm)\nA:31、B:67.3、C:19
  • サイズ(mm)\nA:31、B:67.3、C:19、D:6.6、E:9.4\nF:15.2、X:30.7、Y:88、Z:7.6

資料

その他資料
  1. IMG
  2. IMG
  • エスコ便利カタログ1360ページ
  • エスコ便利カタログ1361ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top