すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA638GF-4

品名 : 120.7x25.4mm プレートフック(ステンレス製/2個)

仕様

奥行×高さ25×19mm幅120mm
開口12mm穴径4.3㎜
材質ステンレス(SUS316)重量(g)235.8
ロープ径最大15.8mm入数2個
取付ねじ無し
線の擦れを防ぐ磨かれた丸みのあるエッジ構造
販売価格

2,320円(税抜)/ 2,552円(税込)

カタログ価格

2,320円(税抜)/2,552円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2026/11/03 06:06現在)

更新
商品入数2販売単位組
カタログページ1360ページ
バリエーション一覧
EA638GF-4 120.7x25.4mm プレートフック(ステンレス製/2個)
EA638GF-5 152.4x34.7mm プレートフック(ステンレス製/2個)
ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)\nA:12、B:14.9、C:83.8、D:4.3\nX:25、Y:120、Z:19
  • エスコ便利カタログ1360ページ
  • エスコ便利カタログ1361ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top