すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA638GM-42

品名 : 70kg/8mm シャックル(アルミ製/ブラック)

仕様

線径8mm口長さ32mm
口幅16㎜ねじ径M8
カラーブラック使用荷重70kg
材質アルミ軽合金(アルマイト加工)重量19.5g
連結金具としてご使用ください。
※実際の商品と色味が異なる場合がございます。
※環境により色褪せする場合があります。
販売価格

600(税抜)/ 660円(税込)

カタログ価格

600円(税抜)/660円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/02/27 19:30現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1758ページ
バリエーション一覧
EA638GM-12 70kg/8mm シャックル(アルミ製/シルバー)
EA638GM-22 70kg/8mm シャックル(アルミ製/イエロー)
EA638GM-32 70kg/8mm シャックル(アルミ製/ブラウン)
EA638GM-42 70kg/8mm シャックル(アルミ製/ブラック)
ウェブカタログ画像
  • ※本商品は「ブラック」です。
  • D:8mm   L:32㎜\nB:16mm   d:16㎜   捻径:M-8
  • エスコ便利カタログ1758ページ
  • エスコ便利カタログ1759ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top