すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA638GN-16A

品名 : 2721kg/15.9mm 強力型シャックル(NITRONIC)

仕様

材質NITRONIC50サイズ(mm)A:38.1、B:26.9、D1:15.9、D2:19.1
L:63.5、X:90.4、Y:112.7、Z:47.7
使用荷重2721kg重量666.7g
販売価格

9,580円(税抜)/ 10,538円(税込)

カタログ価格

9,580円(税抜)/10,538円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/11/03 07:03現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1758ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA638NN-2
    バリエーション一覧
    EA638GN-6 680kg/ 6.3mm 強力型シャックル(NITRONIC)
    EA638GN-13A 1814kg/12.7mm 強力型シャックル(NITRONIC)
    EA638GN-16A 2721kg/15.9mm 強力型シャックル(NITRONIC)
    EA638GN-19A 4535kg/19.1mm 強力型シャックル(NITRONIC)
    EA638GN-22A 5443kg/22.2mm 強力型シャックル(NITRONIC)
    EA638GN-25 7257kg/25.4mm 強力型シャックル(NITRONIC)
    ウェブカタログ画像
    • ※サイズ詳細はエスコ寸法図を参照下さい
    • サイズ(mm)\nD1:15.9、D2:19.1、B:26.9、L:63.5
    • サイズ(mm)\nA:38.1、B:26.9、D1:15.9、D2:19.1\nL:63.5、X:90.4、Y:112.7、Z:47.7
    • エスコ便利カタログ1758ページ
    • エスコ便利カタログ1759ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top