すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA638HT-10

品名 : 43.0x68.5x10.0mm クイックリング(ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい

仕様

材質SUS316使用荷重1250kg
サイズ(mm)A:10、B:43、C:92、D:12重量170.6g
ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい。
販売価格

3,100(税抜)/ 3,410円(税込)

カタログ価格

3,100円(税抜)/3,410円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 09:01現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA638FK-148
    • 品番

      EA638FK-148

    • コメント

      サイズご確認下さい。

    バリエーション一覧
    EA638HT-1 17.0x21.0x 2.5mm クイックリング(ステンレス製)
    EA638HT-2 28.0x23.5x 3.0mm クイックリング(ステンレス製)
    EA638HT-3 22.0x27.5x 3.5mm クイックリング(ステンレス製)
    EA638HT-5 28.0x37.5x 5.0mm クイックリング(ステンレス製)
    EA638HT-6 31.0x43.0x 6.0mm クイックリング(ステンレス製)
    EA638HT-7 34.0x49.5x 7.0mm クイックリング(ステンレス製)
    EA638HT-8 37.0x55.0x 8.0mm クイックリング(ステンレス製)
    EA638HT-9 40.0x60.0x 9.0mm クイックリング(ステンレス製)
    EA638HT-10 43.0x68.5x10.0mm クイックリング(ステンレス製)
    ウェブカタログ画像
    • サイズ(mm)\nA:10、B:43、C:92、D:12

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top